NU2311-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2311-E-XL-M1-C3
Rubix:262311051008
fabricante:0167391080030
EAN:4012801397704
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2311-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x120x120 mm
Peso neto2420 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r230000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr235000 N
430,95 € Sin IVA
/ unidad
521,45 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días