NU2212-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU2212-E-XL-TVP2
Rubix:262212030008
fabricante:0167383300000
EAN:4012801179607
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2212-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto1080 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r153000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr152000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,23 Sin IVA
/ unidad
181,78 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días