NU2208-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2208-E-XL-TVP2
Rubix:262208030008
fabricante:0167381950000
EAN:4012801179508
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2208-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto492 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia6300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r75000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
85,22 Sin IVA
/ unidad
103,12 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h