NU1009-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU1009-XL-M1
Rubix:261009040008
fabricante:0167370400000
EAN:4012801179027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU1009-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto277 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior75 mm
Anchura16 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r37500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr40000 N
156,34 € Sin IVA
/ unidad
189,17 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h