Referencias
FAG:N317-E-XL-M1
Rubix:798030905000
fabricante:0192187370000
EAN:4012801225267


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
Detalles de producto : N317-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos N3..-E-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N3.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 41 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Carga estática básica, radial - C0r | 325000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 340000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1020,65 € Sin IVA
/ unidad
1234,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días