NU2310-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:262310033008
fabricante:0167390940030
EAN:4012801234313
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2310-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura40 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r187000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr193000 N
196,29 Sin IVA
/ unidad
237,51 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días