NJ312-E-XL-TVP2-C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:NJ312-E-XL-TVP2-C4
Rubix:798078055000
fabricante:0167364000040
EAN:4012801229340
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NJ312-E-XL-TVP2-C4


Rodamientos para rodamientos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Información técnica


Atributos
Peso neto1840 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia5200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,24 Sin IVA
/ unidad
262,86 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días