Referencias
FAG:NUP2215-E-XL-M1-C3
Rubix:272215053008
fabricante:0382619790030
EAN:4026677189752


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NUP2215-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1795 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 208000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 192000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
519,06 € Sin IVA
/ unidad
628,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días