NNU4960-S-K-M-SP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NNU4960-S-K-M-SP
Rubix:244960140008
fabricante:0167369820000
EAN:4012801232098
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura118 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NNU4960-S-K-M-SP


Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, dimensiones según DIN 5412-4, casquillos de fricción, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, desmontables, con jaula, juego radial reducido, tolerancias limitadas
Rodamientos de rodillos cilíndricos NNU49..-S-K-M-SP, medidas principales según DIN 5412-4, rodamiento libre, de dos hileras, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula, juego radial reducido, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto48600 g
Diámetro interior300 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura118 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Carga estática básica, radial - C0r2380000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1040000 N
18.383,35 € Sin IVA
/ unidad
22.243,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días