Referencias
Ref. sustituida:NU2334-EX-M1-C3
FAG:NU2334-EX-TB-M1-C3
Rubix:798593275000
fabricante:0812530600030
EAN:4054366895790


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 120 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU2334-EX-TB-M1-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 360 mm |
| Anchura | 120 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1210 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2070000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1490000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8376,35 € Sin IVA
/ unidad
10.135,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días