Referencias
FAG:NU2324-E-XL-M1-C3
Rubix:262324053008
fabricante:0167393880030
EAN:4012801398527


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : NU2324-E-XL-M1-C3
Rodamientos para apoyos fijos y para cargas axiales en un sentido.
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x260x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 23400 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 1980 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1010000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 930000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2946,81 € Sin IVA
/ unidad
3565,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días