NU2213-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2213-E-XL-M1
Rubix:798819524000
fabricante:0190083330000
EAN:4012801179621
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2213-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x120x120 mm
Peso neto1560 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r182000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr177000 N
413,51 Sin IVA
/ unidad
500,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días