NU215-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU215-E-XL-M1-C3
Rubix:260215053008
fabricante:0190080660030
EAN:4012801233262
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU215-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x130x130 mm
Peso neto1400 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura25 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia4400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r157000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr155000 N
315,79 Sin IVA
/ unidad
382,11 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días