Referencias
FAG:NUP2212-E-XL-M1-C3>A
Rubix:272212053008
fabricante:0935222230030
EAN:4054372747830


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : NUP2212-E-XL-M1-C3>A
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,13 € Sin IVA
/ unidad
453,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días