NJ2222-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NJ2222-E-XL-M1-C3
Rubix:798003552000
fabricante:0192239190030
EAN:4012801228305
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2222-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x200x200 mm
Peso neto7600 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura53 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia2750 rpm
Carga estática básica, radial - C0r520000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr455000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1329,48 Sin IVA
/ unidad
1608,67 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días