NJ2210-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2210-E-XL-M1
Rubix:232210050008
fabricante:0192231700000
EAN:4012801380027
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2210-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)23x90x90 mm
Peso neto640 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r88000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr92000 N
297,48 Sin IVA
/ unidad
359,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días