NU 330 ECM/C4VA301

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NU 330 ECM/C4VA301
Rubix:798793340000
fabricante:16402
EAN:7316570784770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 330 ECM/C4VA301


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x320x320 mm
Peso neto26300 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura65 mm
Holgura del rodamientoc4
Juntaabierto
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia2200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r965000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr900000 N
4611,31 € Sin IVA
/ unidad
5579,69 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días