Referencias
SKF:NU 2234 ECML/L4BC3
Rubix:798788787000
EAN:7316574651832


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
Detalles de producto : NU 2234 ECML/L4BC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan el número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos de alta capacidad SKF combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de altas velocidades de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 310 mm |
| Anchura | 86 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 2200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 1340000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1060000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3999,00 € Sin IVA
/ unidad
4838,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días