NU314W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU314W
Rubix:798641507000
fabricante:NU314W N
EAN:00029176033650
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU314W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto2700 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
186,65 Sin IVA
/ unidad
225,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días