Rodamiento de bolas oscilante SKF 2311 K, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 43 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamientos de bolas a rótula

Ver información técnica
Referencias
SKF:2311 K
Rubix:002311010010
fabricante:35897
EAN:7316576608384
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2311 K


Los rodamientos oscilantes de bolas tienen dos hileras de bolas, una pista de rodadura esférica común en el anillo exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el anillo interior. Están disponibles abiertos o sellados. Los rodamientos son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al alojamiento, que puede ser causada, por ejemplo, por la desviación del eje.
Los rodamientos de bolas a rótula, con agujero cónico, tienen dos hileras de bolas, un camino de rodadura común esférico en el aro exterior y dos ranuras de rodadura profundas e ininterrumpidas en el aro interior. Son insensibles a la desalineación angular del eje con respecto al soporte, que puede ser causada, por ejemplo, por la flexión del eje. El agujero cónico facilita el montaje mediante los manguitos de fijación o los manguitos de desmontaje.

Cualidades

- Se adapta a la desalineación estática y dinámica
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Excelente rendimiento con cargas ligeras
- Baja fricción

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x120x120 mm
Peso neto2040 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie23
Materialsteel for bearings
Jaulaacero
Velocidad de referencia11000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r24000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr76100 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,22 Sin IVA
/ unidad
343,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas