Referencias
FAG:24180-BE-XL-C3
Rubix:798786706000
fabricante:0863266190030
EAN:4054369642742


Resumen técnico
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 650 mm |
| Anchura | 250 mm |
Detalles de producto : 24180-BE-XL-C3
Rodamiento oscilante de rodillos 241..-BE-XL, simétrico con disco lateral
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 400 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 650 mm |
| Anchura | 250 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Peso | 317.5 kg |
| Velocidad de referencia | 300 rpm |
| Velocidad límite | 800 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 6200000 N |
| Estabilización térmica | operating temperature range -30 °c to +200 °c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44.902,23 € Sin IVA
/ unidad
54.331,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días