23038-E1-XL-K-TVPB

Rodamiento de rodillos a dos hileras con rodadura esférica

Ver información técnica

Referencias

FAG:23038-E1-XL-K-TVPB
Rubix:023038102008
fabricante:0190261290000
EAN:4026677871770
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23038-E1-XL-K-TVPB


Rodamientos de rodillos de dos hileras con rótula 230..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12

Información técnica


Atributos
Peso neto16300 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura75 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulapoliamida
Juntaabierto
Velocidad de referencia1660 rpm
Velocidad límite2490 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1550000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1080000 N
1916,32 € Sin IVA
/ unidad
2318,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días