Referencias
Ref. sustituida:23176-MB-C3
FAG:23176-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:798349518000
fabricante:0846684310030
EAN:4054364559069


Resumen técnico
| Diámetro interior | 380 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 194 mm |
Detalles de producto : 23176-BEA-XL-MB1-C3
Rodamiento de rótula de dos hileras de rodillos 231..-BEA-XL-MB1, simétrico con dos bordes exteriores y disco con reborde
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 234000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 380 mm |
| Diámetro exterior | 620 mm |
| Anchura | 194 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 530 rpm |
| Velocidad límite | 990 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7600000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4700000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25.944,73 € Sin IVA
/ unidad
31.393,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días