Referencias
FAG:24056-BE-XL-K30-C3
Rubix:798309821000
fabricante:0688381900030
EAN:4047643120975


Resumen técnico
| Diámetro interior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 140 mm |
Detalles de producto : 24056-BE-XL-K30-C3
Rodamientos oscilantes de rodillos 240..-BE-K30, medidas principales según DIN 635-2, con agujero cónico, conicidad 1:30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 800 rpm |
| Velocidad límite | 1420 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3950000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2290000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7694,08 € Sin IVA
/ unidad
9309,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días