23224-E1A-XL-K-M-C4

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica
Referencias
FAG:23224-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:023224114008
fabricante:0190356830040
EAN:4026677872371
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura76 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23224-E1A-XL-K-M-C4


Rodamientos de rodillos de dos hileras 232..-E1A-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con agujero cónico, cono 1:12

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x215x215 mm
Peso neto11800 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura76 mm
Holgura del rodamientoc4
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1910 rpm
Velocidad límite3000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1020000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr820000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1262,95 Sin IVA
/ unidad
1528,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días