Referencias
Timken:22222 EJW33
Rubix:022222000001
EAN:0087796025240




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
Documentos
Detalles de producto : 22222EJW33
spherical roller bearings feature all of the characteristics that have made Timken renowned – superior design, reliable performance and comprehensive technical support. Spherical roller bearings are designed to manage high radial loads and perform consistently, even when misalignment, marginal lubrication, contamination, extreme speeds and critical application stresses are present.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 53 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3500 rpm |
| Velocidad límite | 4410 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 653000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 555000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,41 € Sin IVA
/ unidad
772,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días