22216EAKE4

Rodamiento de rodillos esféricos NSK

Ver información técnica
Referencias
NSK:22216EAKE4
Rubix:022216100002
fabricante:22216EAKE4 N
EAN:00029176411311
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22216EAKE4


Los rodamientos de rodillos esféricos de NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos cojinetes resisten el agarrotamiento y el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar cargas radiales altas y cargas axiales moderadas.Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones.  Estabilizados a 200ºC.
LRodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS, agujero interior cónico, ranura de lubricación

Cualidades

Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Aplicaciones

Designed for use in the most difficult conditions.

Información técnica


Atributos
Peso neto2000 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura33 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia4000 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r275000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr264000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,42 Sin IVA
/ unidad
200,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días