Rodamiento para husillos de precisión RHP T7015SCTDULP3, Diámetro interior: 75 mm | Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de husillo RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:T7015SCTDULP3
Rubix:007115611009
fabricante:T7015SCTDULP3 R
EAN:00747023106073


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
Detalles de producto : T7015SCTDULP3
Rodamiento de husillo RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1034 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | ultra series |
| Material | bearing steel (chrome steel, suj2) |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.643 kg |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 50500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1068,77 € Sin IVA
/ unidad
1293,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días