Rodamiento para husillos de precisión SNR MLE71905CVUJ74S, Diámetro interior: 25 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 9 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:MLE71905CVUJ74S
Rubix:798682160000
EAN:3413520579036



Documentos
Detalles de producto : MLE71905CVUJ74S
El rodamiento de alta precisión responde de manera eficiente a los usos a alta velocidad, con una mayor eficacia en términos de rigidez, capacidad y precisión. El label ULTAGE de esta familia le garantiza un rodamiento de excelente. Esta gama responde perfectamente a las exigencias de mercados exigentes tales como la máquina-herramienta.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, el rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y los rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, serie MLE sellada, jaula de resina estratificada centrada en anillo exterior
Cualidades
Machline alta precisión: estándar - Machline ML: alta velocidad
Machline MLE: sellado
Machline CH: híbrido
Machline MLE: sellado
Machline CH: híbrido
Aplicaciones
Máquinas-herramienta
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x42x9 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | mto71900 |
| Jaula | resina fenólica |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 4250 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,45 € Sin IVA
/ unidad
338,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días