Rodamiento de bolas ranurado SNR 6207NR, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6207.NR
Ver información técnicaReferencias
SNR:6207NR
Rubix:006207078106
fabricante:6207.NR
EAN:3413520130848




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207 NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, anillo de retención & ranura en diámetro exterior, abierto
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 10000 rpm |
| Velocidad límite | 16000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25300 N |
| Peso | 0.285 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,52 € Sin IVA
/ unidad
42,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días