Rodamiento de bolas ranurado NTN 6907LLU/5K, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 10 mm | Diámetro interior: 35 mm

NTN - Rodamientos rígidos de bolas - 6907LLU/5K

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
NTN:6907LLU/5K
Rubix:799225846000
EAN:4547359006773
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6907LLU/5K


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x55x10 mm
Peso neto73 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura10 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6900
Materialacero
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r6850 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,47 Sin IVA
/ unidad
78,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas