Rodamiento de bolas ranurado NSK 6305DDUC4, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 63
Ver información técnicaReferencias
NSK:6305DDUC4
Rubix:006305044002
fabricante:6305DDUC4E E NS7S5




Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6305DDUC4E E NS7S5
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 6305.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 8000 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,82 € Sin IVA
/ unidad
20,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días