Rodamiento de bolas ranurado FAG 6312-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 31 mm | Diámetro interior: 60 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6312-C-2HRS-C3
Rubix:006312043008
fabricante:0816667720030
EAN:4054369493139
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6312-C-2HRS-C3


Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de alta calidad pertenece a la generación C. Está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, una jaula de chapa de acero y un juego radial interno C3, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una vida útil prolongada. Es especialmente versátil y genera bajos niveles de ruido incluso a altas velocidades de rotación.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas viene prelubricado con grasa de alta calidad para reducir el mantenimiento. Las juntas de goma retienen el lubricante en el interior del rodamiento. No obstante, se recomienda comprobar el estado del rodamiento y lubricarlo si es necesario.

Estanqueidad:
Las dos juntas de goma garantizan una protección eficaz contra el polvo, la contaminación y la humedad. Este diseño estanco protege los componentes internos del rodamiento, prolongando su vida útil.

Cualidades

Funcionamiento fluido y silencioso, incluso en condiciones de carga elevada.
Resistencia al desgaste y a los desgarros, lo que garantiza una larga vida útil.
Protección eficaz y estanca gracias a las juntas de goma en ambos lados.
Mayor precisión gracias al juego radial C3, que garantiza una gran precisión de rotación y una reducción de las vibraciones.
Rentable gracias a su diseño de generación C, que permite reducir la pérdida de grasa, mejorar la protección contra las impurezas, ahorrar energía y prolongar la vida útil del rodamiento.
Mantenimiento reducido gracias al sencillo diseño del rodamiento, que facilita la inspección, la limpieza y la lubricación, minimizando los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento.

Aplicaciones

• Equipos de automoción.
• Motores eléctricos.
• Bombas y compresores pequeños.
• Reductores pequeños.
• Electrodomésticos.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura31 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-c-2hrs
Velocidad límite4800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r52000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr89000 N
114,16 Sin IVA
/ unidad
138,13 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas