Rodamiento de bolas ranurado FAG 6222-M-J20AA-C4, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6222-M-J20AA-C4
Rubix:799333263000
fabricante:0390161700040
EAN:4012802013788
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222-M-J20AA-C4


Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y de fácil mantenimiento. Gracias a su diseño, ofrecen un bajo par de fricción, lo que los hace adecuados para altas velocidades, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas, de una sola hilera y sin sellado, destaca por su robusta jaula de latón, que garantiza una resistencia superior y una mayor durabilidad. Su diseño abierto favorece una mejor disipación térmica. Además, cuenta con un juego radial aumentado C4 y un recubrimiento cerámico en el anillo exterior, lo que proporciona aislamiento eléctrico con una alta tensión de ruptura.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido es abierto y no dispone de sistema de estanqueidad, por lo que está muy expuesto a la contaminación. Se recomienda inspeccionar con frecuencia el rodamiento para detectar cualquier signo de contaminación o desgaste y proceder a una limpieza adecuada.

Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre en el sector de los rodamientos, es un actor clave de la industria desde hace más de un siglo. Fundada en Alemania, FAG es conocida por su capacidad para innovar y ofrecer soluciones de alta calidad que satisfacen las exigencias más estrictas de los usuarios industriales. La empresa destaca por su compromiso con la precisión, la fiabilidad y el rendimiento de sus productos. Con una amplia gama de rodamientos rígidos de bolas y otros componentes de precisión, FAG es sinónimo de excelencia técnica y experiencia contrastada. Centrándose en la investigación y el desarrollo, FAG sigue marcando las normas del sector, garantizando soluciones duraderas y eficaces para una gran variedad de aplicaciones industriales.

Cualidades

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas ofrece varias ventajas clave que lo hacen especialmente eficaz en diversas aplicaciones industriales. Su jaula maciza de latón, combinada con un recubrimiento cerámico, garantiza una mayor durabilidad al resistir excepcionalmente bien el desgaste y prolongar su vida útil. El aislamiento eléctrico del recubrimiento cerámico protege eficazmente contra las corrientes eléctricas. Gracias a su mayor holgura radial C4, este rodamiento es capaz de compensar las dilataciones térmicas, lo que lo hace adecuado para entornos sometidos a altas temperaturas. Por último, su diseño abierto facilita la disipación térmica, lo que permite un uso óptimo incluso en condiciones de calor intenso.

Aplicaciones

- Equipos de ventilación y climatización
- Máquinas-herramienta
- Electrodomésticos
- Equipos de procesamiento de datos
- Aplicaciones en el sector de la automoción
- Equipos de laboratorio
- Equipos de oficina

Información técnica


Atributos
Peso neto5400 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62..-m-j20aa
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Velocidad límite5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r117000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr153000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1917,54 Sin IVA
/ unidad
2320,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas