Rodamiento de sección estrecha INA 3301-2RS, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 12 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
INA:3301-2RS
Rubix:003301040022
fabricante:0004150570000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 12 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 3301 2RS
Rodamientos de bolas de contacto angular
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | poliamida |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 33..-2rs |
| Peso | 0.093 kg |
| Grosor | 19 mm |
| Velocidad límite | 14100 rpm |
| Lubricación | greased for life |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,72 € Sin IVA
/ unidad
102,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días