Rodamiento de bolas ranurado FAG 6322-2Z-C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 50 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6322-2Z-C3
Rubix:798030721000
fabricante:0191117700030
EAN:4026677050366


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
Detalles de producto : 6322-2Z-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 63..-2Z, de una hilera, cf. DIN 625-1
Rodamientos de bolas 63..-2Z, de una hilera, deflectores, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 240 mm |
| Anchura | 50 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63..-2z |
| Velocidad de referencia | 4150 rpm |
| Velocidad límite | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 165000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 201000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
894,93 € Sin IVA
/ unidad
1082,87 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días