Rodamiento de bolas ranurado NSK 6056M, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 65 mm | Diámetro interior: 280 mm

NSK Rodamiento de bolas de ranura profunda 6056 Series

Ver información técnica
Referencias
NSK:6056M
Rubix:798106732000
fabricante:6056M N
EAN:0029176531927
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6056M


NSK es el líder mundial en rodamientos de bolas de ranura profunda.
Estos rodamientos son la forma más común de rodamientos y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; en particular aquellas donde se requieren altas velocidades y bajas pérdidas de potencia.
Los rodamientos de bolas de ranura profunda NSK pueden soportar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden emplear en una variedad de configuraciones.

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, jaula de latón sólida, cuerpo rodante guiado

Cualidades

Jaulas - Ofrecemos varios tipos de jaula para adecuarse a sus necesidades de aplicación: acero, latón macizo o polímero
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio que puede extender la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden extender la vida útil y el rendimiento de la grasa
Pistas con superacabado - Tratadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la duración del lubricante
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más adversos
Rodamientos de bolas con aislamiento eléctrico disponibles
Diámetros exteriores de hasta 2500 mm

Aplicaciones

Múltiples aplicaciones. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Peso neto31000 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura65 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie6056..
Materialacero para rodamientos
Jaulalatón
Velocidad límite1300 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r410000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr300000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3444,32 Sin IVA
/ unidad
4167,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas