Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C-C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:6207-C3
FAG:6207-C-C3
Rubix:006207003008
fabricante:0791679930030
EAN:4047643293891


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207-C-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Gracias a su diseño abierto y a sus características técnicas avanzadas, constituye la opción preferida para los usuarios que buscan fiabilidad y durabilidad.
Características:
Este rodamiento es un modelo rígido de bolas de una hilera, lo que permite una distribución uniforme de las cargas. Pertenece a la generación C, cuenta con un juego radial aumentado C3, una jaula de chapa de acero y un diseño abierto.
Mantenimiento:
Este rodamiento no cuenta con sistema de estanqueidad, lo que significa que no está protegido contra los contaminantes. Por lo tanto, es necesario un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas es abierto, lo que significa que no cuenta con ningún sistema de estanqueidad. Por lo tanto, es sensible a la contaminación por polvo y humedad. Para preservar su durabilidad y eficacia, se recomienda instalar este producto en entornos limpios o utilizar protecciones adecuadas para minimizar el riesgo de infiltración de contaminantes.
Información sobre la marca:
FAG es una empresa reconocida en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Con varias décadas de experiencia a sus espaldas, FAG ofrece productos innovadores y de alta calidad que satisfacen las necesidades específicas de las industrias modernas. La marca se compromete a suministrar rodamientos de alto rendimiento que ayuden a las empresas a mejorar su eficiencia operativa. Al elegir FAG, se decanta por productos diseñados según estrictas normas de calidad y fiabilidad, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo de sus máquinas.
Características:
Este rodamiento es un modelo rígido de bolas de una hilera, lo que permite una distribución uniforme de las cargas. Pertenece a la generación C, cuenta con un juego radial aumentado C3, una jaula de chapa de acero y un diseño abierto.
Mantenimiento:
Este rodamiento no cuenta con sistema de estanqueidad, lo que significa que no está protegido contra los contaminantes. Por lo tanto, es necesario un mantenimiento regular para garantizar un rendimiento óptimo.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas es abierto, lo que significa que no cuenta con ningún sistema de estanqueidad. Por lo tanto, es sensible a la contaminación por polvo y humedad. Para preservar su durabilidad y eficacia, se recomienda instalar este producto en entornos limpios o utilizar protecciones adecuadas para minimizar el riesgo de infiltración de contaminantes.
Información sobre la marca:
FAG es una empresa reconocida en el sector de los rodamientos y las soluciones de movimiento. Con varias décadas de experiencia a sus espaldas, FAG ofrece productos innovadores y de alta calidad que satisfacen las necesidades específicas de las industrias modernas. La marca se compromete a suministrar rodamientos de alto rendimiento que ayuden a las empresas a mejorar su eficiencia operativa. Al elegir FAG, se decanta por productos diseñados según estrictas normas de calidad y fiabilidad, con el fin de garantizar un funcionamiento óptimo de sus máquinas.
Cualidades
• Diseño de una sola hilera: esta estructura optimiza la distribución de las cargas, mejorando así la estabilidad y la durabilidad del producto.
• Generación C: esta tecnología garantiza un bajo nivel de ruido y reduce el momento de resistencia.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una mayor robustez, lo que permite optimizar el rendimiento del rodamiento en diversas condiciones de funcionamiento.
• Holgura radial aumentada C3: permite una mejor gestión de las variaciones de temperatura, lo que hace que el producto sea ideal para aplicaciones en las que las fluctuaciones son frecuentes.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, ideal para aplicaciones con temperaturas elevadas.
• Generación C: esta tecnología garantiza un bajo nivel de ruido y reduce el momento de resistencia.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una mayor robustez, lo que permite optimizar el rendimiento del rodamiento en diversas condiciones de funcionamiento.
• Holgura radial aumentada C3: permite una mejor gestión de las variaciones de temperatura, lo que hace que el producto sea ideal para aplicaciones en las que las fluctuaciones son frecuentes.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, ideal para aplicaciones con temperaturas elevadas.
Aplicaciones
Su diseño abierto resulta perfecto para entornos en los que la presencia de partículas contaminantes es mínima y en los que se han instalado protecciones adicionales. Este rodamiento también ofrece un buen rendimiento en máquinas que operan en condiciones de funcionamiento variadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 291 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 11300 rpm |
| Velocidad límite | 15000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 28000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,25 € Sin IVA
/ unidad
19,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días