Rodamiento de bolas ranurado Timken 62301-2RS, Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 12 mm

Rodamiento de rodillos cónicos de ranura profunda

Ver información técnica

Referencias

Timken:62301-2RS
Rubix:062301040001
fabricante:100416829
EAN:0087796294547
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 62301-2RS


Los rodamientos de bolas de ranura profunda métricos Timken® ofrecen un rendimiento fiable en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Cualidades

Pistas de rodadura de acabado superior
Funcionamiento silencioso
Dimensiones intercambiables según norma ISO
Calidad del motor eléctrico (EMQ)
El diseño de la serie ancha tiene mayor anchura en relación con los de diseño estándar
Las juntas de contacto ofrecen una retención superior del lubricante y mayor protección de los rodamientos contra los contaminantes

Aplicaciones

Desde motores eléctricos hasta implementos agrícolas y equipos de procesamiento de alimentos, diseñamos los rodamientos de bolas Timken para que funcionen en una amplia gama de aplicaciones y condiciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)51,9938x51,9938x18,9992 mm
Peso con embalaje81,6 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior37 mm
Anchura17 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Materialacero
25,53 € Sin IVA
/ unidad
30,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas