Rodamiento de bolas ranurado FAG 6220-J20AA-C3, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 34 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6220-J20AA-C3
Rubix:798049234000
fabricante:0390140020030
EAN:4026677984128


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
Detalles de producto : 6220-J20AA-C3
Este rodamiento rígido de bolas de la marca FAG es un elemento esencial para garantizar un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y altas velocidades de rotación. Su diseño abierto lo hace especialmente adecuado para entornos en los que no se requiere estanqueidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución uniforme de las cargas. Su jaula de chapa de acero ofrece mayor protección y durabilidad. Este modelo destaca por su recubrimiento cerámico, que garantiza el aislamiento eléctrico con una tensión de ruptura elevada en el anillo exterior. El juego radial C3 es otra ventaja importante, ya que permite que el rodamiento funcione eficazmente en condiciones de temperatura más elevadas y soporte variaciones de carga sin riesgo de fallo prematuro. Su diseño abierto significa que no tiene sellado, lo que lo hace adecuado para entornos con bajo riesgo de contaminación.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es relativamente sencillo, gracias a su diseño abierto. Es importante comprobar periódicamente el estado del rodamiento para asegurarse de que no haya signos de desgaste excesivo o de contaminación. En caso de detectar ruidos anormales o vibraciones, es necesario realizar una inspección más exhaustiva para identificar las posibles causas.
Información sobre la marca:
FAG, una reconocida marca perteneciente al grupo Schaeffler, es conocida en todo el mundo por sus rodamientos de alta calidad y sus soluciones innovadoras en el ámbito de la tecnología de rodamientos. Desde su creación, FAG ha sido pionera en el desarrollo de rodamientos de bolas y otros componentes mecánicos de alta precisión. La marca es sinónimo de calidad, fiabilidad e innovación, con un compromiso constante por ofrecer productos que cumplan con los más altos estándares del sector.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas de FAG está diseñado con una sola hilera de bolas, lo que permite una distribución uniforme de las cargas. Su jaula de chapa de acero ofrece mayor protección y durabilidad. Este modelo destaca por su recubrimiento cerámico, que garantiza el aislamiento eléctrico con una tensión de ruptura elevada en el anillo exterior. El juego radial C3 es otra ventaja importante, ya que permite que el rodamiento funcione eficazmente en condiciones de temperatura más elevadas y soporte variaciones de carga sin riesgo de fallo prematuro. Su diseño abierto significa que no tiene sellado, lo que lo hace adecuado para entornos con bajo riesgo de contaminación.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento rígido de bolas es relativamente sencillo, gracias a su diseño abierto. Es importante comprobar periódicamente el estado del rodamiento para asegurarse de que no haya signos de desgaste excesivo o de contaminación. En caso de detectar ruidos anormales o vibraciones, es necesario realizar una inspección más exhaustiva para identificar las posibles causas.
Información sobre la marca:
FAG, una reconocida marca perteneciente al grupo Schaeffler, es conocida en todo el mundo por sus rodamientos de alta calidad y sus soluciones innovadoras en el ámbito de la tecnología de rodamientos. Desde su creación, FAG ha sido pionera en el desarrollo de rodamientos de bolas y otros componentes mecánicos de alta precisión. La marca es sinónimo de calidad, fiabilidad e innovación, con un compromiso constante por ofrecer productos que cumplan con los más altos estándares del sector.
Cualidades
Gracias a su recubrimiento cerámico, garantiza el aislamiento eléctrico, lo que prolonga la vida útil del producto. El juego radial C3 está diseñado para mejorar la flexibilidad y la resistencia a las variaciones de temperatura, lo que hace que este rodamiento sea especialmente fiable en condiciones de funcionamiento variables. Su jaula de chapa de acero garantiza una mayor robustez y resistencia al desgaste. Su diseño abierto facilita el mantenimiento y la supervisión, al tiempo que resulta adecuado para entornos menos exigentes en cuanto a protección contra el polvo y los contaminantes.
Aplicaciones
Su diseño abierto es ideal para entornos en los que la contaminación por partículas es limitada o en los que se han implantado medidas de protección adicionales. Este rodamiento también es adecuado para máquinas utilizadas en condiciones de funcionamiento variables, garantizando un rendimiento constante incluso en entornos exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-j20aa |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Velocidad límite | 5000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 93000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 130000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1594,97 € Sin IVA
/ unidad
1929,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días