Rodamiento de bolas ranurado FAG 6209-C-2HRS-C3, Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6209-C-2HRS-C3
Rubix:006209043008
fabricante:0822997300030
EAN:4054364481148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6209-C-2HRS-C3
Características:
Este rodamiento es un rodamiento rígido de una hilera de bolas de generación C, diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento mínimo gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, que retienen eficazmente el lubricante en su interior. No obstante, se recomienda supervisar ocasionalmente su estado para evitar un desgaste prematuro. Es fundamental comprobar el correcto funcionamiento del rodamiento y asegurarse de que las juntas de estanqueidad se mantengan en buen estado.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que ofrece una protección óptima contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
Este rodamiento es un rodamiento rígido de una hilera de bolas de generación C, diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, dos juntas de estanqueidad de caucho y un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento requiere un mantenimiento mínimo gracias a sus juntas de estanqueidad de caucho, que retienen eficazmente el lubricante en su interior. No obstante, se recomienda supervisar ocasionalmente su estado para evitar un desgaste prematuro. Es fundamental comprobar el correcto funcionamiento del rodamiento y asegurarse de que las juntas de estanqueidad se mantengan en buen estado.
Estanqueidad:
Este rodamiento cuenta con dos juntas de estanqueidad de caucho, lo que ofrece una protección óptima contra contaminantes externos como el polvo y la humedad.
Cualidades
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un diseño optimizado para ofrecer un rendimiento duradero. Su estructura de una hilera asegura una distribución equilibrada de las cargas, lo que garantiza una mayor estabilidad y una mayor vida útil. Gracias a su diseño de generación C, este rodamiento garantiza un funcionamiento más silencioso y reduce el momento de resistencia, mejorando así la eficiencia global del producto. Las juntas de estanqueidad de caucho protegen eficazmente contra los contaminantes, lo que reduce el desgaste y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero aporta la robustez necesaria para hacer frente a entornos industriales exigentes. El juego radial aumentado C3 ofrece una mejor gestión de las dilataciones térmicas, lo que hace que este rodamiento sea ideal para aplicaciones sometidas a frecuentes variaciones de temperatura.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: se utiliza en fresadoras, tornos y otros equipos que requieren precisión y durabilidad.
- Motores eléctricos: garantiza un rendimiento estable.
- Compresores de aire: asegura un funcionamiento fiable en aplicaciones que requieren una presión de aire constante.
- Industria agroalimentaria: ideal para máquinas de envasado y cintas transportadoras, ya que ofrece fiabilidad y eficiencia.
- Motores eléctricos: garantiza un rendimiento estable.
- Compresores de aire: asegura un funcionamiento fiable en aplicaciones que requieren una presión de aire constante.
- Industria agroalimentaria: ideal para máquinas de envasado y cintas transportadoras, ya que ofrece fiabilidad y eficiencia.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 419 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Velocidad límite | 7100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 33500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,32 € Sin IVA
/ unidad
41,53 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h