Rodamiento de bolas ranurado FAG 61940, Diámetro exterior: 280 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61940
Rubix:798359912000
fabricante:0190987820000
EAN:4012801202749


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 61940
Rodamientos de bolas 619, de una hilera, jaula de chapa de acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619 |
| Velocidad de referencia | 2950 rpm |
| Velocidad límite | 3100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 168000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 158000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1528,63 € Sin IVA
/ unidad
1849,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días