Rodamiento de bolas ranurado FAG 6207-C, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:6207-C
Rubix:006207000008
fabricante:0791679930000
EAN:4047643293884
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6207-C


Este rodamiento de bolas de la marca FAG, de la generación C, está diseñado para optimizar el rendimiento al tiempo que reduce el ruido y las vibraciones. Gracias a su diseño robusto con una jaula de acero remachada, garantiza la máxima eficiencia en diversas aplicaciones.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG destaca por su diseño avanzado. Incorpora una jaula de chapa remachada y superficies optimizadas que reducen la fricción y mejoran el rendimiento. Su fabricación de última generación permite reducir el ruido, al tiempo que garantiza una gran fiabilidad en entornos exigentes.

Mantenimiento:
Se requiere un mantenimiento mínimo para garantizar la durabilidad de este rodamiento. Se recomienda comprobar periódicamente el estado de la lubricación y limpiarlo para evitar la acumulación de partículas. Este rodamiento debe funcionar a temperaturas moderadas, sin exposición excesiva al calor, con el fin de mantener su rendimiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no está protegido contra salpicaduras ni contaminaciones. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en una carcasa o en un entorno limpio.

Información sobre la marca:
FAG, una marca del grupo Schaeffler, es líder mundial en la fabricación de rodamientos. Desde hace más de un siglo, innova en soluciones mecánicas e industriales. Presente en numerosos sectores, destaca por su búsqueda constante del rendimiento, su fiabilidad y sus avanzados sistemas de ingeniería.

Cualidades

- Reducción de las vibraciones y el ruido para un funcionamiento más silencioso.
- Larga vida útil gracias a materiales y un diseño robustos.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones industriales y mecánicas.
- Bajo coeficiente de fricción para una mayor eficiencia energética.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.

Aplicaciones

Estos rodamientos se utilizan en diversas aplicaciones industriales, entre ellas motores eléctricos, ventiladores, bombas, etc. Son ideales para entornos que requieren una reducción del ruido y la máxima eficiencia, como instalaciones de producción o sistemas mecánicos complejos.

Información técnica


Atributos
Peso neto291 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura17 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie62..-c
Materialsteel
Velocidad de referencia11300 rpm
Velocidad límite15000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r15400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr28000 N
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas