Rodamiento de bolas ranurado FAG 6403-2RSR, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 17 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6403-2RSR
Rubix:006403040008
fabricante:0191124160000
EAN:4012801570510





Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6403-2RSR
Los rodamientos de bolas son mecanismos formados por un anillo exterior, un anillo interior y una jaula de bolas. Estos componentes están firmemente unidos para funcionar conjuntamente, pero pueden desmontarse para su mantenimiento o sustitución. Debido a la geometría de sus pistas de rodadura y de sus bolas, soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con una única hilera de bolas, lo que lo hace ideal para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. La jaula de chapa de acero garantiza una excelente distribución de los rodamientos, lo que contribuye a la estabilidad y al rendimiento constante del rodamiento. Este modelo está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, situadas a ambos lados del rodamiento, para impedir eficazmente la entrada de polvo, humedad o partículas extrañas.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de estanqueidad. Estas juntas impiden la entrada de partículas y preservan la lubricación interna, reduciendo así las necesidades de mantenimiento. Sin embargo, al igual que con todos los rodamientos, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas y asegurarse de que este rodamiento funciona correctamente. Las revisiones periódicas permiten detectar cualquier signo de desgaste prematuro y realizar los ajustes necesarios antes de que surja un problema más grave.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho de alta calidad. Ofrecen una protección máxima contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes externos. Estas juntas también permiten preservar la lubricación interna del rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento a largo plazo y reduce las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento para numerosos sectores, entre ellos el automovilístico, el aeronáutico y el energético. Los productos FAG destacan por su precisión y robustez, lo que les permite cumplir con los requisitos de los entornos industriales más exigentes. La marca se compromete a ofrecer productos de calidad superior, respaldados por un servicio técnico de excelencia, para garantizar un rendimiento óptimo y duradero en todo tipo de aplicaciones.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG cuenta con una única hilera de bolas, lo que lo hace ideal para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. La jaula de chapa de acero garantiza una excelente distribución de los rodamientos, lo que contribuye a la estabilidad y al rendimiento constante del rodamiento. Este modelo está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho, situadas a ambos lados del rodamiento, para impedir eficazmente la entrada de polvo, humedad o partículas extrañas.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido requiere poco mantenimiento gracias a su sistema de estanqueidad. Estas juntas impiden la entrada de partículas y preservan la lubricación interna, reduciendo así las necesidades de mantenimiento. Sin embargo, al igual que con todos los rodamientos, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas y asegurarse de que este rodamiento funciona correctamente. Las revisiones periódicas permiten detectar cualquier signo de desgaste prematuro y realizar los ajustes necesarios antes de que surja un problema más grave.
Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está equipado con dos juntas de estanqueidad de caucho de alta calidad. Ofrecen una protección máxima contra la entrada de polvo, humedad y otros contaminantes externos. Estas juntas también permiten preservar la lubricación interna del rodamiento, lo que garantiza un mejor rendimiento a largo plazo y reduce las necesidades de mantenimiento.
Información sobre la marca:
FAG ofrece soluciones innovadoras y de alto rendimiento para numerosos sectores, entre ellos el automovilístico, el aeronáutico y el energético. Los productos FAG destacan por su precisión y robustez, lo que les permite cumplir con los requisitos de los entornos industriales más exigentes. La marca se compromete a ofrecer productos de calidad superior, respaldados por un servicio técnico de excelencia, para garantizar un rendimiento óptimo y duradero en todo tipo de aplicaciones.
Cualidades
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una estanqueidad reforzada por dos juntas de goma. Estas garantizan una protección óptima contra los contaminantes externos, lo que prolonga la vida útil del rodamiento y minimiza el riesgo de averías. La jaula de chapa de acero mejora la estabilidad y contribuye a una distribución homogénea de las fuerzas, lo que permite una rotación fluida. Este rodamiento también está diseñado para funcionar con un nivel de ruido reducido, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren un funcionamiento silencioso.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 64..-2rsr |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,74 € Sin IVA
/ unidad
63,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días