Rodamiento de bolas ranurado NSK 6900, Diámetro exterior: 22 mm | Anchura: 6 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 69

Ver información técnica
Referencias
NSK:6900
Rubix:006900000002
EAN:00029176030505
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6900


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de sección delgada de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Cualidades

Capaz de soportar grandes cargas radiales y axiales.

Aplicaciones

Múltiples usos. Adecuado para velocidades altas a muy altas.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura6 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocm
Serie6900..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite32000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1270 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,61 Sin IVA
/ unidad
12,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas