Rodamiento de bolas ranurado FAG 6311-2RSR-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 29 mm | Diámetro interior: 55 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6311-2RSR-C3
Rubix:006311043008
fabricante:0167237320030
EAN:4012801165662
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6311.2RSR.C3


Características:
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado con una única hilera de bolas, lo que le permite soportar cargas radiales y axiales. Cuenta con una jaula de chapa de acero, que ofrece una mayor resistencia a las cargas y una mayor durabilidad. Esta jaula de acero está diseñada para mantener las bolas en su sitio al tiempo que permite una rotación fluida. Las dos juntas de estanqueidad de caucho garantizan una protección óptima contra el polvo, la humedad y otros posibles contaminantes, al tiempo que conservan la lubricación interna.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a sus juntas de goma. Para mantener su rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado de las juntas y de la lubricación. Las inspecciones visuales periódicas permiten detectar cualquier signo de desgaste o daño. En caso de avería, es importante sustituir este rodamiento rápidamente para evitar daños adicionales en los equipos.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido está equipado con dos juntas de goma, que garantizan una estanqueidad eficaz frente a los contaminantes externos. Estas juntas desempeñan un papel crucial a la hora de impedir que el polvo, el agua y otras sustancias penetren en este rodamiento. Además, permiten conservar la lubricación interna, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y prolonga la vida útil del producto.

Información sobre la marca:
FAG es una marca emblemática del grupo Schaeffler, líder mundial en el sector de los rodamientos y las tecnologías de precisión. Con más de 130 años de experiencia, FAG destaca por su compromiso con la innovación y la calidad. La marca es reconocida por su capacidad para ofrecer soluciones de alto rendimiento que satisfacen las exigencias de las industrias modernas.

Cualidades

Este rodamiento rígido de una hilera de bolas proporciona un giro fluido al tiempo que soporta cargas radiales elevadas. Las juntas de goma ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes, lo que reduce la frecuencia de los mantenimientos y prolonga la vida útil del rodamiento. La jaula de chapa de acero contribuye a la robustez general del producto, lo que permite mantener un alto rendimiento incluso en condiciones de funcionamiento difíciles.

Aplicaciones

- Máquinas-herramienta: fresadoras, tornos, taladradoras, etc.
- Transportadores y sistemas de manipulación: cintas transportadoras, elevadores, etc.
- Equipos agrícolas y agroalimentarios: maquinaria agrícola, sistemas de transformación alimentaria, etc.
- Textil y maquinaria de impresión: telares, prensas de impresión, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x120x120 mm
Peso neto1430 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura29 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie63..-2rsr
Materialacero
Velocidad límite3550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r47500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,91 Sin IVA
/ unidad
108,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas