Rodamiento de bolas ranurado FAG 6213-Z-C3, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6213-Z-C3
Rubix:798207521000
fabricante:0190028580030
EAN:4054372708343


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213-Z-C3
Este rodamiento está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en diversas aplicaciones industriales. Con un diseño de una hilera de bolas, resulta especialmente adecuado para entornos en los que la fiabilidad y la durabilidad son fundamentales.
Características:
Este rodamiento cuenta con una hilera de bolas. Está equipado con una jaula de chapa de acero y un deflector metálico. Este producto está diseñado con un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un deflector metálico que protege contra contaminantes de tamaño medio, al tiempo que retiene el lubricante en el interior. Esto hace que requiera poco mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar una revisión periódica de su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una empresa líder en el sector de los rodamientos, conocida por su innovación y calidad. Con décadas de experiencia, la marca ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las industrias. Su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética queda patente en cada producto, lo que refuerza la posición de FAG como líder del mercado.
Características:
Este rodamiento cuenta con una hilera de bolas. Está equipado con una jaula de chapa de acero y un deflector metálico. Este producto está diseñado con un juego radial aumentado C3.
Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con un deflector metálico que protege contra contaminantes de tamaño medio, al tiempo que retiene el lubricante en el interior. Esto hace que requiera poco mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar una revisión periódica de su estado para garantizar un rendimiento óptimo.
Información sobre la marca:
FAG es una empresa líder en el sector de los rodamientos, conocida por su innovación y calidad. Con décadas de experiencia, la marca ofrece soluciones adaptadas a las necesidades específicas de las industrias. Su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética queda patente en cada producto, lo que refuerza la posición de FAG como líder del mercado.
Cualidades
• Diseño de una hilera: permite una buena distribución de las cargas.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una gran robustez, lo cual es esencial para operaciones de alto rendimiento.
• Deflector metálico: protege contra los contaminantes y reduce las necesidades de mantenimiento.
• Juego radial C3: permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Esto hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones que funcionan a temperaturas de uso más elevadas.
• Jaula de chapa de acero: garantiza una gran robustez, lo cual es esencial para operaciones de alto rendimiento.
• Deflector metálico: protege contra los contaminantes y reduce las necesidades de mantenimiento.
• Juego radial C3: permite una mejor compensación de las dilataciones térmicas. Esto hace que este rodamiento sea especialmente adecuado para aplicaciones que funcionan a temperaturas de uso más elevadas.
Aplicaciones
- Máquinas-herramienta: incluye fresadoras, tornos y centros de mecanizado.
- Bombas y compresores: se utiliza en motores eléctricos, bombas de agua, bombas de aceite y compresores de aire.
- Industria agroalimentaria: se utiliza en máquinas de envasado y sistemas de transporte.
- Manipulación y transportadores: adecuado para cintas transportadoras, poleas y tambores.
- Otras aplicaciones: incluye aerogeneradores, maquinaria textil y máquinas de impresión.
- Bombas y compresores: se utiliza en motores eléctricos, bombas de agua, bombas de aceite y compresores de aire.
- Industria agroalimentaria: se utiliza en máquinas de envasado y sistemas de transporte.
- Manipulación y transportadores: adecuado para cintas transportadoras, poleas y tambores.
- Otras aplicaciones: incluye aerogeneradores, maquinaria textil y máquinas de impresión.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x120x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1016 g |
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 6300 rpm |
| Velocidad límite | 8600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 41500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 63000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,12 € Sin IVA
/ unidad
118,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días