Rodamiento de bolas ranurado FAG 61909-2RZ, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:61909-2RZ
FAG:61909-2RZ
Rubix:798401033000
fabricante:0797391720000
EAN:4047643334921


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 61909-2RZ
Los rodamientos de bolas, en su versión de una hilera, destacan por su diseño sencillo, versátil y robusto. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, al tiempo que ofrecen un bajo coeficiente de fricción para un rendimiento y una durabilidad óptimos. Compactos y de fácil mantenimiento, se adaptan a una gran variedad de aplicaciones. Son componentes indispensables en numerosos ámbitos.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG ofrece un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Cuenta con deflectores y una jaula de chapa de acero.
Mantenimiento:
Las bridas metálicas están prelubricadas y garantizan la protección contra la contaminación por elementos externos. Este rodamiento rígido no requiere un mantenimiento regular, pero se recomienda comprobar ocasionalmente su estado para prevenir el desgaste.
Información sobre la marca:
Schaeffler es líder mundial en ingeniería de rodamientos y soluciones mecánicas. Desde su fundación en 1883 en Alemania, la empresa se ha consolidado como un gigante mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo, se ha convertido en una referencia ineludible para los profesionales del sector. Elegir Schaeffler es apostar por el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad. La marca ofrece una amplia gama de soluciones que satisfacen las necesidades más exigentes en diversos sectores de actividad, como el automovilístico, el aeronáutico, la industria agroalimentaria y el energético.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de la marca FAG ofrece un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Cuenta con deflectores y una jaula de chapa de acero.
Mantenimiento:
Las bridas metálicas están prelubricadas y garantizan la protección contra la contaminación por elementos externos. Este rodamiento rígido no requiere un mantenimiento regular, pero se recomienda comprobar ocasionalmente su estado para prevenir el desgaste.
Información sobre la marca:
Schaeffler es líder mundial en ingeniería de rodamientos y soluciones mecánicas. Desde su fundación en 1883 en Alemania, la empresa se ha consolidado como un gigante mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo, se ha convertido en una referencia ineludible para los profesionales del sector. Elegir Schaeffler es apostar por el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad. La marca ofrece una amplia gama de soluciones que satisfacen las necesidades más exigentes en diversos sectores de actividad, como el automovilístico, el aeronáutico, la industria agroalimentaria y el energético.
Aplicaciones
• Equipos médicos.
• Electrodomésticos.
• Equipos de automoción.
• Transmisiones.
• Reductores pequeños.
• Equipos agrícolas.
• Electrodomésticos.
• Equipos de automoción.
• Transmisiones.
• Reductores pequeños.
• Equipos agrícolas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 619..-2rz |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 8800 rpm |
| Velocidad límite | 12200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 10900 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 € Sin IVA
/ unidad
90,65 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días