Rodamiento de bolas ranurado FAG 61908-2RZ, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 40 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:61908-2RZ
Rubix:006908060022
fabricante:0797311800000
EAN:4064328823716
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61908-2RZ


Características:
Este rodamiento FAG cuenta con una hilera de bolas. Es de alta calidad y está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones industriales. Está compuesto por deflectores (bridas metálicas) y cuenta con una jaula de chapa de acero.

Ventajas de los deflectores
Protección contra la contaminación: los deflectores forman una barrera esencial que impide que los contaminantes entren en el rodamiento y provoquen daños significativos.
Lubricación prolongada: desempeñan un papel crucial a la hora de mantener una lubricación interna limpia y eficaz, reduciendo así la fricción y el desgaste. Una lubricación adecuada garantiza un funcionamiento fluido y silencioso, al tiempo que minimiza el consumo de energía.
Mejora del rendimiento: al ofrecer protección contra la contaminación y prolongar la lubricación, los deflectores contribuyen al funcionamiento óptimo del rodamiento. Aumentan la precisión, la fiabilidad y la vida útil del rodamiento, al tiempo que reducen las necesidades de mantenimiento.

Cualidades

• Adaptados a velocidades altas y muy altas, lo que garantiza un rendimiento óptimo.
• Diseño robusto y fiable para una mayor durabilidad en diversos entornos.
• Capaz de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.
• Fricción reducida: bajo coeficiente de fricción, lo que se traduce en una mayor eficiencia energética y una reducción de las emisiones de calor.
• Facilidad de instalación: el rodamiento es fácil de instalar y desmontar.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas ofrece múltiples posibilidades de aplicación en diversos sectores industriales. Está especialmente indicado para máquinas que requieren una gran precisión y una alta fiabilidad. Ya sea en la industria de la automoción, la aeroespacial u otras industrias, este rodamiento FAG satisfará las necesidades más exigentes.

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie619..-2rz
Materialacero
Velocidad de referencia10000 rpm
Velocidad límite13500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr14500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,54 Sin IVA
/ unidad
78,09 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas