Rodamiento de bolas ranurado FAG 61822-Y, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 110 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:61822-Y
Rubix:798399302000
fabricante:0096199170000
EAN:4054364195854




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 61822-Y
El rodamiento de bolas FAG está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y lo hace ideal para aplicaciones que requieren baja fricción y alta precisión.
Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Gracias a la ausencia de juntas de estanqueidad y al juego radial estándar, se reduce la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que se mantienen unas condiciones de funcionamiento estables. Su juego estándar ofrece además un equilibrio óptimo entre absorción de vibraciones y rigidez, lo que contribuye a mantener unos niveles de ruido controlados.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su longevidad. Se recomienda una lubricación regular, adaptada a las condiciones de uso. Las inspecciones periódicas permiten detectar posibles anomalías, como ruido, temperatura excesiva o vibraciones. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución rápida para evitar daños adicionales en el equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, está expuesto a contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Este modelo resulta, por tanto, especialmente adecuado para entornos poco expuestos a impurezas. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una atención especial a la lubricación y a la protección contra la corrosión.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Características:
Este rodamiento de una hilera cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. Está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas. Gracias a la ausencia de juntas de estanqueidad y al juego radial estándar, se reduce la fricción, lo que permite alcanzar altas velocidades de rotación al tiempo que se mantienen unas condiciones de funcionamiento estables. Su juego estándar ofrece además un equilibrio óptimo entre absorción de vibraciones y rigidez, lo que contribuye a mantener unos niveles de ruido controlados.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es esencial para garantizar su longevidad. Se recomienda una lubricación regular, adaptada a las condiciones de uso. Las inspecciones periódicas permiten detectar posibles anomalías, como ruido, temperatura excesiva o vibraciones. En caso de signos de desgaste, se recomienda su sustitución rápida para evitar daños adicionales en el equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, está expuesto a contaminantes externos, como el polvo o la humedad. Este modelo resulta, por tanto, especialmente adecuado para entornos poco expuestos a impurezas. La ausencia de juntas facilita el acceso para el mantenimiento, pero requiere una atención especial a la lubricación y a la protección contra la corrosión.
Información sobre la marca:
Schaeffler, un grupo industrial de renombre mundial, es sinónimo de innovación, calidad y durabilidad en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. La marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se erige como líder indiscutible del sector, ofreciendo una amplia gama de rodamientos que satisfacen las exigencias más exigentes de las industrias más diversas.
Cualidades
- Diseño abierto para una fricción reducida y velocidades elevadas;
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas;
- Fácil montaje y mantenimiento gracias a la ausencia de juntas;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.
- Soporta cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas;
- Fácil montaje y mantenimiento gracias a la ausencia de juntas;
- Adecuado para entornos limpios con un mantenimiento regular.
Aplicaciones
Este rodamiento es ideal para sistemas de transporte, equipos de manipulación, maquinaria agrícola y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de poleas y rodillos guía. Su diseño robusto y su capacidad para soportar cargas variadas lo convierten en una opción versátil para diversas aplicaciones industriales.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 500 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 618..-y |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 4100 rpm |
| Velocidad límite | 8500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 30500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,22 € Sin IVA
/ unidad
284,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días